※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の 車輪のみ
スーパーストロングMCナイロン車輪
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75390201
品番
75MC-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
始動抵抗が小さく、耐荷重性に優れています。
車輪径(Φmm)
250
車輪幅(mm)
76
許容荷重(kg)
2000
適合本体シリーズ名
HXシリーズ
穴径d(Φmm)
19
材質
ナイロン
ボス幅B(mm)
83