※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25R-32 ベステックスゴム車輪 オーエッチ工業 75390235 25R-32 ベステックスゴム車輪 オーエッチ工業 75390235

ベステックスゴム車輪

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75390235 品番25R-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般的に各方面で多く使用され、クッション性に優れています。

ボス幅(mm)16 許容荷重(kg)15 穴径d(Φmm)5 材質ゴム 車輪幅W(mm)14 アズワン品番65-1864-35 車輪径D(Φmm)32 特性衝撃吸収

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75390235
2017-09-13
用途:
駐車場出入り口扉の修理

跳ね上げ式の駐車場の扉の車輪が劣化、代用品に購入してコマ穴を空け直して取付しました。部品がもう無かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする