※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20R-125 ベステックスゴム車輪 オーエッチ工業 75390323 20R-125 ベステックスゴム車輪 オーエッチ工業 75390323

ベステックスゴム車輪

(5件のレビュー)
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75390323 品番 20R-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

一般的に各方面で多く使用され、クッション性に優れています。

車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)27 許容荷重(kg)60 ボス幅(mm)30 穴径d(Φmm)8.2 材質ゴム アズワン品番65-1864-44 特性衝撃吸収

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
シルバーカーのタイヤ交換
CycleLifeU 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

金額のわりにしっかりした出来で使いやすくてよかった。
シルバーカー向けの修理ならこれで十分。

対象商品:
75390305
2023-03-30
用途:
キャスター交換
サービス業

スーツケースのキャスター交換で問題なく使えて、料金が安いのでコスパが良いです。

対象商品:
75390253
2019-08-02
用途:
キャリーバッグの取り替え用の車輪として
製造業

直径40ミリ、幅17ミリの大きさのものを購入しました。車軸受け幅が20ミリくらいだったのでほぼピッタリに直すことができました。互省製作所製のショルダーボルト SH (鉄/黒色酸化皮膜)のM5、長さ30ミリのものを同時に購入しました。設置する際は車軸にグリスを塗布して回転を良くしています。これから耐久性はチェックですが、安くて良いもが買えたと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
75390253
2019-10-05
用途:
キャリーバッグの修理
有限会社サンワエクセル 様

ベストのサイズ。交換に手間かかったけど、気に入ったバッグがよみがえった。

1人が参考にしています
対象商品:
75390296
2019-02-25
用途:
玩具の試作作成
製造業

20R-65を注文したら、最初に届いたのは25R-65で、連絡したところ再度届いたのは、モノタロウの寸法表では穴径が6.7なのに6.5だった。
幸いキリで穴を広げて使ったが、メーカーの現在の品とモノタロウの寸法表は合っていない。修正の必要あり。また、出荷時の確認がノーチェック。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする