オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の 車輪のみ
ベステックスナイロン車輪
(1件のレビュー)
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75390393
品番
25N-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
始動・走行抵抗が少なく、耐水・耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
25
許容荷重(kg)
65
ボス幅(mm)
30
穴径d(Φmm)
8.2
材質
ナイロン
特性
耐摩耗性、耐水性