オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の 車輪のみ
ベステックスナイロン車輪
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75390402
品番
20N-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
始動・走行抵抗が少なく、耐水・耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)
65
車輪幅(mm)
21
許容荷重(kg)
40
ボス幅(mm)
24
穴径d(Φmm)
6.7
材質
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性、耐水性