※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20N-75 ベステックスナイロン車輪 オーエッチ工業 75390411 20N-75 ベステックスナイロン車輪 オーエッチ工業 75390411

ベステックスナイロン車輪

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75390411 品番 20N-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

始動・走行抵抗が少なく、耐水・耐摩耗性に優れています。

車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)21 許容荷重(kg)50 ボス幅(mm)24 穴径d(Φmm)6.7 材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐水性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75390357
2019-09-05
用途:
キャリーバックの補修
製造業

キャリーバックの車輪が故障したため、交換補修用に購入、キャリーバックがうまく補修できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする