【D1】小型ハイスペックフラッシュライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75390499 品番D1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

超小型!ハイスペックフラッシュライト。照射距離と光の透過性が高いCLEE社製LED搭載のD1は、超広範囲照射で足元から照らし出すから暗闇でも圧倒的な見通しの良さです。
ATRサーモスタット機能搭載で光量を自動で調光するから、過剰な発熱から本体やバッテリーを保護。
ボタン一つで全ての操作が出来るシンプルな操作性に加え、蛍光インジケーター機能もあり、インジケーターをオンにしておけば暗闇でも一目で本体を見つけられ便利です。
安心して使用できる高い防水機能、充給電可能な充電池使用、マグネット仕様のテールと欲張りすぎる1台です。

電球の種類LED 使用電池18650リチウムイオン充電池 明るさ(Lm)最大1100 ブラック 直径×長さ(mm)23.5×105 防塵防水性能IP68 質量(g)本体62、電池含む109 LEDCREE XPL-HI×1 照射距離(m)最大130 光度(cd)4200 耐衝撃性能1.5m モードHigh、Med、Low、Moon(長押しで切替)+ストロボ・SOS 供給電源typeC(電池へ直接) 付属品本体、ABE3400T(18650リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書 用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト

商品説明動画

WUBEN(ウーベン)フラッシュライトD1利用法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする