LCD-AH191EDW 広視野角ADSパネル採用18.5型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 75390675 LCD-AH191EDW 広視野角ADSパネル採用18.5型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 75390675 LCD-AH191EDW 広視野角ADSパネル採用18.5型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 75390675 LCD-AH191EDW 広視野角ADSパネル採用18.5型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 75390675 LCD-AH191EDW 広視野角ADSパネル採用18.5型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 75390675

広視野角ADSパネル採用18.5型ワイド液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75390675 品番 LCD-AH191EDW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

どの角度から見ても美しく鮮やかに映し出す広視野角「ADSパネル」採用の18.5型ワイド液晶ディスプレイです。
ディスプレイ特性(視野角、色ずれ、透過率、コントラスト、応答速度)に偏りが少なく様々な用途で使いやすいので、液晶パネルで迷った時はADSパネル採用がおすすめ。
HDMIとアナログRGB端子を搭載なのでパソコンとの接続はもちろんAV機器との接続もスムーズです。
本体にスピーカー搭載なので出力機器が音声に対応していればディスプレイからの音声もお楽しみいただけます。
バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、本体そのものがブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション2」など、画面を長時間見るオフィスや学校で快適に使用いただけるよう目に優しい機能を搭載しています。

最大解像度1366×768 パネル駆動方式ADS 色(本体)ホワイト 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 最大表示色1677万 視野角上下:178°、左右:178° 入力端子HDMI、アナログRGB、ステレオミニジャックΦ3.5mm 音声入力音声入力(ステレオミニジャックΦ3.5)、スピーカー(1W+1Wステレオ) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大時12、通常時6.8、待機時0.2 年間消費電力量(kWh/年)21 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド有442×169×331、スタンド無442×46×271(いずれも突起部含まず) 質量(kg)スタンド有2.5、スタンド無2.3 角度(°)(チルト角)上:20、下:5 その他VESAマウントインターフェイス(100×100mm)、盗難防止用ホール 規格FWXGA(フルワイドXGA) 表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 画面サイズTFT18.5型ワイド アスペクト比16:9 ブルーライトカット対応 入力ポートHDMI、アナログRGB 角度調節
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。
※本商品は、表示される映像によっては縦状の濃淡むらが見える場合があります。これは液晶パネルの仕様によるものであり、商品の故障や不具合ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
※個人宅配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする