ニッポンスリッパ
ニッポンスリッパの スリッパ
ニッポンスリッパの 業務用スリッパ
プッシュコンフォート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
75390745
品番
302002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
足裏を心地よく刺激します
色
ブルー
材質
合成繊維
靴タイプ
スリッパ
サイズ
L
サイズ(cm)
26.5