曜日別特売
14Z-P 湿式ウエットブレード エコノミータイプ 日本ダイヤモンド 75390753

湿式ウエットブレード エコノミータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード75390753品番14Z-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Deepチップの採用によりチップ下の基板摩耗を防止。
レーザー溶接により接着強度もUP!

用途アスファルト・コンクリート道路の切断寸法(mm)Deepチップ:24(4)穴径(Φmm)27外径(Φmm)370刃厚(mm)3チップ幅(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする