湿式ウエットブレード エコノミータイプ

湿式ウエットブレード エコノミータイプ - 日本ダイヤモンド

Deepチップの採用によりチップ下の基板摩耗を防止。
レーザー溶接により接着強度もUP!

用途アスファルト・コンクリート道路の切断穴径(Φmm)27チップ幅(mm)6内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7539074412Z-PDeepチップ:20(4)3113
オープン
取扱い終了
7539075314Z-PDeepチップ:24(4)3703
オープン
取扱い終了
7539076216Z-PDeepチップ:28(4)4203.2
オープン
取扱い終了
7539077818Z-PDeepチップ:32(6)4743.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする