プレスキャスター車軸

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75390761 品番 35S-200
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。

寸法L(mm)84 寸法A(mm)26 寸法S(mm)18 寸法D(mm)20 適合サイズ(mm)200 寸法B(mm)61 ねじTM14×2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-01
用途:
カゴ(メッシュパレット)のキャスター
株式会社小松 様

満足しています。TRUSCOの車輪150mmφといっしょに購入して使用しました

対象商品:
75390761
2024-02-16
用途:
台車
農・林・水産業

車軸が腐食していて代用品を探していました。
取り付けところぴったりでした

対象商品:
75390734
2019-12-10
用途:
かご台車の車輪交換
株式会社イマオサービス 様 (運輸・通信業)

直ぐに必要だったので、在庫を持っていてくれたのが、よかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
75390734
2019-02-25
用途:
オーバースライドドアのローラーに使った
製造業

鋼材で作った非常に重たいドアでも軽々とスライドさせることが出来ました
仕様内容通りとてもしっかりした作りで頑丈でした安心して取り付ける事ができました
今後も重量物にはこちらの商品を使おうと思います

2人が参考にしています
対象商品:
75390725
2019-02-14
用途:
機械の修理
卸売・小売業

タイヤと同時に購入。サイズは測って選んだのでぴったりでした。

対象商品:
75390725
2019-01-26
用途:
重量滑車台車作成時の軸受けに軸取り付け時
松風台自治会 様

別部品重量滑車を購入時に一緒に購入しました。
コスパには感動です。

対象商品:
75390734
2017-02-14
用途:
台車の車軸

タイヤ交換2回で車軸を交換してます。ベアリングのすべりもいいです。

対象商品:
75390761
2016-05-12
用途:
台車
製造業

満足している

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスターアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする