日本ダイヤモンド
湿式ウエットブレード エコノミータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
75390762
品番
16Z-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
Deepチップの採用によりチップ下の基板摩耗を防止。
レーザー溶接により接着強度もUP!
用途
アスファルト・コンクリート道路の切断
寸法(mm)
Deepチップ:28(4)
穴径(Φmm)
27
外径(Φmm)
420
刃厚(mm)
3.2
チップ幅(mm)
6