STF-SDC20TEC-H サーキュレーター扇風機 36畳 DCモーター アイリスオーヤマ 75391115

STF-SDC20TEC-H サーキュレーター扇風機 36畳 DCモーター アイリスオーヤマ 75391115
STF-SDC20TEC-H サーキュレーター扇風機 36畳 DCモーター アイリスオーヤマ 75391115
STF-SDC20TEC-H サーキュレーター扇風機 36畳 DCモーター アイリスオーヤマ 75391115
STF-SDC20TEC-H サーキュレーター扇風機 36畳 DCモーター アイリスオーヤマ 75391115
STF-SDC20TEC-H サーキュレーター扇風機 36畳 DCモーター アイリスオーヤマ 75391115
STF-SDC20TEC-H サーキュレーター扇風機 36畳 DCモーター アイリスオーヤマ 75391115
STF-SDC20TEC-H サーキュレーター扇風機 36畳 DCモーター アイリスオーヤマ 75391115
STF-SDC20TEC-H サーキュレーター扇風機 36畳 DCモーター アイリスオーヤマ 75391115
STF-SDC20TEC-H サーキュレーター扇風機 36畳 DCモーター アイリスオーヤマ 75391115
STF-SDC20TEC-H サーキュレーター扇風機 36畳 DCモーター アイリスオーヤマ 75391115
STF-SDC20TEC-H サーキュレーター扇風機 36畳 DCモーター アイリスオーヤマ 75391115

サーキュレーター扇風機 36畳 DCモーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
75391115
品番
STF-SDC20TEC-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

風を直接浴びる事により適したサーキュレーター扇風機。羽根径が大きく、扇風機に近いワイドな風を送ります。

質量(g)
2300
消費電力(W)
37
コード長さ(m)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×270×680
風量調整
10段階
モード
リスム/おやすみ
首振り
(自動)上下左右360°
羽根寸法(cm)
20
適用畳数
36畳
タイマー機能
入切あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする