Aチップ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 75391136 品番 K980C73
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。

ワイヤー径(Φmm)1.2 チップ長さ(mm)45 適合コアードワイヤー 主な適合トーチブルートーチ 用途一般CO2/MAG溶接用 仕様Nタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06983593
2024-03-16
用途:
自動車整備、板金
その他業種

ダイヘンの溶接機使用してるので、純正品
安心の純正です。

対象商品:
07176032
2020-10-11
用途:
炭酸ガスアーク溶接の溶接トーチの交換用チップ

ダイヘンのトーチに使うので、当然きちんと使え、全く問題ありません。

対象商品:
06983593
2017-05-28
用途:
溶接

いい感じですね。                
コストがもっと安いのをだしてほしい

対象商品:
06983584
2016-09-29
用途:
MAG溶接
その他業種

交換用として購入

ワイヤーが詰まることもなく普通に使えます。

対象商品:
06983602
2016-01-04
用途:
溶接作業

とても良い

対象商品:
06983584
2013-05-18
用途:
ダイヘン ミニ 160BC に使用

品質は純正なので、以上も以下もありません。今回2度目の注文ですが、注文した次の日には届くので大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする