絶縁付ノズル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75391267 品番 U4186R00
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
内径(Φmm)10 種類ブルートーチU(WT1800-SD)深い場所や狭い場所用 種別細径ロングノズル絶縁付(フェノール樹脂) 全長(mm)103 外径(Φmm)13/18 主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06983627
2019-08-14
用途:
溶接作業
その他業種

少し古い形落ちの器材で合うのか不安でしたが、バッチリ合いました。とどけられる時間も早く非常に助かりました。5コセットなのも魅力的です。

対象商品:
06983636
2015-08-14
用途:
溶接
製造業

ストレートノズルで 価格も手頃 買ってみました。特に悪い所 ありません。消耗品ですから、それなりにいたみます。掃除は楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする