ライナー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75391337 品番 U4535G01
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

一般CO2/MAG溶接用の 3m長トーチに適用します。溶接のアーク安定性に重要な部品です。
アークの調子が変…と思ったら交換してみて下さい。

電流(A)350 主な適合トーチWTCMX-2001、WTCMFX-3504、WTCMFX-3503、WT3500-MD、WT3510-MD 適合ワイヤ径(Φmm)1.0〜1.2 ライナー全長(m)4.5 内径(Φmm)1.7 外径(Φmm)5.3 チューブ色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10261632
2021-12-09
用途:
溶接機修理の為、
備前鍛冶屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

作業納期の中2日でありましたが、補修部品の^_^入手に迅速・対応してもらい、作業完了。お陰様で納期に間に合い完了出来ました。ありがとうです。

対象商品:
08229374
2020-01-27
用途:
半自動溶接機による溶接作業時に。
株式会社クリーンエコロジー 様 (製造業)

コンタクトチップ同様、消耗品として必要不可欠。溶接ワイヤーの送給が悪くなってきたら、交換です。最初は丁寧にコンジットクリーナーでクリーニングしてたけど、どうしても一時的だし、またすぐに詰まってしまうので。交換時は短めに切らないように気を付けて(^^)

対象商品:
75391337
2018-04-26
用途:
溶接作業時
建設業・工事業

ライナー交換後はワイヤーがスムーズに出るようになりました

対象商品:
08229374
2014-02-03
用途:
鉄工

やはり純正品ですね。取り替えはスムーズでワイヤーの流れも良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする