IP68 Waterproof Protective Case for iPhone 12 Pro Max [ Black ]

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75391348 品番MX-IPH-12PMX
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

水深1.5mで1時間水没可能な耐水性・防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下からでもiPhoneを守ります。

対応機種iPhone 12 Pro MAX 特性耐衝撃/防水・防塵/カラビナ付/ストラップホルダー タイプケース型 ブラック 寸法(cm)15.8×8.1×1.2 質量(g)99 防塵防水性能IP68 1.5meter / 5 feet waterproof 耐衝撃性能MIL STD 810F-516 セット内容防水保護ケース、統合されたX-MOUNTアダプター|タイプ K、グリップストラップx1付きアクティブキー、マグネットホルダー、SIM /エジェクタピンホルダー、ツールボックスホルダー、カラビナ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75391348
2024-07-05
用途:
普段使いに

確かに水には強そうですが、密封する感じなので通話が全く聞こえず、そして相手にもかなりの大声でないと話すことが出来ません。
普段使いには難しく、水場でのお仕事の方は移動時に良いかもしれませんが、決してタウンユースではありません。高い買い物でしたが、3日で使わなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする