バイオ由来のバリスティックナイロンを使用し、頑丈でありながら洗練されたデザイン ケースの背面は衝撃吸収層で補強されています。 ハイブリッド//バリスティックはデバイスに究極の落下防止と抗菌防御を提供します。 衝撃吸収テクノロジーであるHEXOTEKがケースの内周部に組み込まれています。 最大3M(10フィート)の高さから安全に落下させることができます。 上げられた端は傷からスクリーンおよびカメラを保護します。