Spectrum Clear for iPhone 12/12 Pro [ Transparent ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75391427 品番AP3P-SPECM-TRSP
参考基準価格(税別)¥2,164 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

環境に配慮したデザインで、100%リサイクルが可能なケース。
可能な限り持続可能な方法で製造されています。独自の黄変防止ポリマーにより、クリアな状態を長く保つことができます。 100%リサイクル可能な素材で作られたSPECTRUM // CLEARは、デバイスに究極の落下防止と抗菌防御を提供します。

対応機種iPhone 12/12 Pro 特性衝撃吸収/落下防止/抗菌防御 タイプケース型 クリア 材質TPUポリマー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)152×77×13 質量(g)32.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする