Hybrid Folio Leather for iPhone SE (第2世代)/8/7 [ Black with RE:CYCLED Leather ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75391436 品番APS2-HYBRF-BKRL
参考基準価格(税別)¥4,436 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

自然な素材感。ナチュラルな質感。手作業で仕上げられた本革のフォリオケース
贅沢な保護体験を提供するフォリオです。
HEXOTEK(TM) XTRAエアポケット技術との融合により、ミリタリーグレードの 3メートル/10フィートの落下保護。
タッチスクリーンを保護するためにラップし、磁気ラッチで所定の位置にロックします。
現金やカードのための便利な垂直ポケットを備えています。

対応機種iPhone SE 第2世代/8/7 タイプケース型 ブラック 特性スタンド機能/カードホルダー/衝撃吸収 材質TPU、革 質量(g)85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)149.5×76.8×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする