日東紅茶
日東紅茶の お茶
日東紅茶の 紅茶
日東紅茶の 紅茶ティーバッグ
はちみつ紅茶ティーバッグ20袋入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(48袋)
注文コード
75391533
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,680
販売価格(税込)
¥33,458
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
とろけるような甘いはちみつの香りと、しっかりとした紅茶の味わい。
カロリー(kcal)
7
原材料
紅茶(インドネシア)、砂糖、粉末はちみつ、コーンスターチ
寸法(mm)
80×70×120
質量(g)
91
保存方法
常温
添加物
香料、加工デンプン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。