ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの エアプラズマトーチ用交換部品
ダイヘンの 電極
ロング電極
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
75391687
品番
H1008K03
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合電流(A)
50
タイプ
ロング70A用電極
適合
M-5500 M-5500C DT-6000
仕様
エアプラズマ中厚板切断トーチ用電極
全長(mm)
38
適合チップ
H1008K01、H1008K02