チップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 75391696 品番 H767F02
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
タイプ50A用チップ 適合電流(A)50 適合機種CTW-0801、CTWM-0801、CTWL-0801、CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801、CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-0801 チップ長さ(mm)17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06984004
2021-05-24
用途:
ステンレス、アルミなどの切断作業
ジャパントレードカンパニー有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

プラズマ切断のチップとしてこちらのダイヘンチップを愛用しています。
使用感も問題なく、品質も安心して使わせてもらっています。

対象商品:
06984004
2018-09-18
用途:
プラズマ切断

もう少し値段が安くならないかな、商品はダイヘンだから間違いないし。

対象商品:
06984004
2015-11-24
用途:
切断
井澤農場 様

純正品と何ら変わらず使用しています。家にいても欲しい物が届くのが有難いです。

対象商品:
06984004
2015-07-10
用途:
リサイクル
株式会社豊興金属 様

以前から利用してます。
とてもよかったです

対象商品:
06984004
2014-07-17
用途:
切削

問屋で買うよりお安く買えたので満足です。
メーカー品なので、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアプラズマトーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする