日東工器
日東工器の 空圧工具アクセサリー
日東工器の はくり工具(空圧工具付属品)
ジェットタガネ用 ニードル2×180 SUS製(73088)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30本)
注文コード
75391840
品番
TB10878
参考基準価格(税別)
¥14,150
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
複数ニードルがパワフルなはくり作業を実現します。
トラスコ品番
697-6679
適合機種
JC-16、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、AJC-16、JT-16、JT-20、JEX-20、EJC-32A
材質
ステンレス
径(Φmm)
【針タガネ】2
針長(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応