光
光の 樹脂素材
光の アクリル
光の アクリル樹脂板・シート
テーブルナンバー アクリル製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表示内容
10
注文コード
75391885
品番
BX-10
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
用途
目印、番号表示に。
トラスコ品番
623-4943
材質
アクリル
幅(mm)
40
厚さ(mm)
2
取付
粘着テープ
縦(mm)
20
横(mm)
40
表示内容
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長