画像準備中

テーブルナンバー アクリル製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表示内容16 注文コード75391946 品番BX-16
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は表示内容など30種類から選べます 他の種類を見る

テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。

用途目印、番号表示に。 トラスコ品番622-7060 材質アクリル 幅(mm)40 厚さ(mm)2 取付粘着テープ 縦(mm)20 横(mm)40 表示内容16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする