ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの トーチ本体
ダイヘンの TIGトーチ
空冷TIGトーチ (デジタル機用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75392046
品番
AWD-17
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
4
溶接電流(A)
直流:150 交流:130
適合電極径(Φmm)
1.6
使用率(%)
50
仕様
Dシリーズ専用
タイプ
アングル形
冷却方式
空冷
ハンドル寸法(mm)
190
アングル寸法(mm)
158