ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの トーチ本体
ダイヘンの TIGトーチ
水冷TIGトーチ (デジタル機用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75392082
品番
AWD-18
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
4
溶接電流(A)
直流:300 交流:260
適合電極径(Φmm)
3.2
使用率(%)
100
仕様
Dシリーズ専用
タイプ
アングル形
冷却方式
水冷
ハンドル寸法(mm)
205
アングル寸法(mm)
158