水冷TIGトーチ (デジタル機用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75392091 品番 AWD-18
参考基準価格(税別)¥68,400 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
ケーブル長(m)8 溶接電流(A)直流:300 交流:260 適合電極径(Φmm)3.2 使用率(%)100 仕様Dシリーズ専用 タイプアングル形 冷却方式水冷 ハンドル寸法(mm)205 アングル寸法(mm)158

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする