プラズマ切断トーチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 電流(A)35 注文コード75392116 品番CT-0351(アングル形)
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は電流・適合電流・溶接電流など52種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)10 電流(A)35 使用率(%)60 電源M-3500 仕様空冷 トーチ形状アングル形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする