画像準備中

プラズマ切断トーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 電流(A)35 注文コード75392125 品番CTP-0351(ペンシル形)
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は電流・適合電流・溶接電流など52種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)10 電流(A)35 使用率(%)60 電源M-3500 仕様空冷 適合VRCM-35、VRCMC-35 トーチ形状ペンシル形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする