ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの トーチ本体
ダイヘンの プラズマ切断トーチ
プラズマ切断トーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
電流(A)
55
注文コード
75392152
品番
CTL-0552(アングル形)
参考基準価格(税別)
¥187,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
電流・適合電流・溶接電流
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
15
電流(A)
55
使用率(%)
60
電源
M-5500CU
仕様
空冷
適合
VRCM-55、VRCMC-55
トーチ形状
アングル形