ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの トーチ本体
ダイヘンの プラズマ切断トーチ
プラズマ切断トーチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
電流(A)
70
注文コード
75392161
品番
CT-0702(アングル形)
参考基準価格(税別)
¥138,700
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
電流・適合電流・溶接電流
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
10
電流(A)
70
使用率(%)
60
電源
DT-6000、A-70
仕様
空冷
適合
MRAT-50、VRCT-60、MRAT-70
トーチ形状
アングル形