ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの トーチ本体
ダイヘンの プラズマ切断トーチ
プラズマ切断トーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
電流(A)
70
注文コード
75392177
品番
CTP-0701(ストレート形)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥114,800
この商品は
電流・適合電流・溶接電流
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
10
電流(A)
70
使用率(%)
60
電源
DT-6000、A-70
仕様
空冷
トーチ形状
ペンシル形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75392177
CTP-0701(ストレート形)
13597529
CTP-0701
プラズマ切断トーチ
ダイヘン
1本
¥
129,800
税込
¥
142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)