透明ブックカバー 静電気除去フィルム仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(500枚) 注文コード75392328 品番1063831
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コミックを保護する透明カバーです。糊の剥離フィルムに静電気除去を施している為、剥離フィルムが手にまとわりつくストレスがありません。

高さ(mm)180 間口(mm)300 材質OPP(静電気除去フィルム仕様) 寸法(mm)糊なし側折り返し70 サイズ少年誌(新書)サイズ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする