カルチュア・コンビニエンス・クラブ
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 店舗什器
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 専門店用什器
透明ブックカバー 静電気除去フィルム仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(500枚)
注文コード
75392337
品番
1063833
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コミックを保護する透明カバーです。糊の剥離フィルムに静電気除去を施している為、剥離フィルムが手にまとわりつくストレスがありません。
高さ(mm)
186
間口(mm)
350
材質
OPP(静電気除去フィルム仕様)
寸法(mm)
糊なし側折り返し70
サイズ
青年誌(B6)サイズ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません