3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
作業台に使用しています。明るくて良いです。LED製品を使い始めたので、今後の購入は分かりません。
従来使用していた品番が廃盤となり、他社の同仕様製品を購入しました。変わらぬ品質で問題無く使えました。
今まで使っていた商品の後継モデルとして購入しました。使用には何の問題も無く、品質も良いです。
トラックの室内灯が切れたので購入しました。メーカー品なので安心です。
工場の製品検査の手元灯の交換用に購入。どこも価格が高騰していますが、他よりも安く買えました。
市販されてる価格があまりにも高く御社で探していたらこの20Wタイプがありましたので購入しましたが、白色になれてるせいか電球色はちょっとな〜。