Panasonic(パナソニック)
捕虫器用蛍光灯〈丸形〉
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(30本)
注文コード
75392443
品番
FCL30BA37KF3
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
質量(g)
158
内径(Φmm)
167
口金
G10q
外径(Φmm)
225
定格消費電力(W)
30
定格寿命(時間)
4000
バルブ径(Φmm)
29
電球の種類
蛍光灯
もっと見る