Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 丸型蛍光灯
丸管パルック20000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75392468
品番
FCL30EDW28MF3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
内径(Φmm)
167
外径(Φmm)
225
定格消費電力(W)
28
全光束(Lm)
2100
色温度(K)
6200
質量(g)
158
口金
G10q
定格寿命(時間)
20000
バルブ径(Φmm)
29
光色
クール色