パルックプレミア

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75392513 品番 FCL32ECW30HF3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ

種別32W形 内径(Φmm)241 消費電力(W)32 外径(Φmm)299 定格消費電力(W)30 質量(g)218 口金G10q 全光束(Lm)2480 定格寿命(時間)9000 バルブ径(Φmm)29 色温度(K)7200 光色クール色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75392495
2023-05-14
用途:
定期交換
製造業

リピーターで購入しております。取り付けも簡単で高性能となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする