曜日別特売
FCL32EL30HF3 パルックプレミア Panasonic(パナソニック) 75392538

パルックプレミア

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別32W形
光色電球色
消費電力(W)32
定格消費電力(W)30
内容量1個注文コード75392538品番FCL32EL30HF3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ

種別32W形内径(Φmm)241消費電力(W)32外径(Φmm)299定格消費電力(W)30質量(g)218口金G10q全光束(Lm)2640定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)29色温度(K)3000光色電球色
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75392495
2023-05-14
用途: 定期交換
製造業

リピーターで購入しております。取り付けも簡単で高性能となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする