Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 丸型蛍光灯
丸管パルック20000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75392547
品番
FCL32EL30MF3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
内径(Φmm)
241
外径(Φmm)
299
定格消費電力(W)
30
全光束(Lm)
2480
色温度(K)
3000
質量(g)
218
口金
G10q
定格寿命(時間)
20000
バルブ径(Φmm)
29
光色
電球色