Nタイプノズル(350A)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 75392651 品番 001 008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

CO2溶接トーチ用交換部品

電流(A)350 ノズル内径(Φmm)18 適合トーチN 全長(mm)73 取付外径(Φmm)22 タイプNノズル 適合電流(A)350A RoHS指令(10物質対応)対応 先端外径(Φmm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05839014
2024-01-18
用途:
溶接作業
株式会社日本溶研 様

以前にも注文しています。消耗品なので、値段が安くて性能保持が一番いいです。
スパッタの着きも純正品と変わらないと思います。

対象商品:
05839005
2017-03-08
用途:
溶接
又七工業所 様

問題なく 使用でき いい買い物をしたと思います。また 宜しくお願い致します。

1人が参考にしています
対象商品:
05839014
2014-07-06
用途:
現場作業にて
水島鉄工所 様

定番商品なのでいつもこれを使います。

対象商品:
05839005
2014-03-12
用途:
溶接

10個入りでしたが、バラ売りがあれば非常にありがたい。

3人が参考にしています
対象商品:
05839014
2014-04-04
用途:
溶接作業
株式会社佐藤鉄工所 様

まったく違和感なく使用している。

対象商品:
05839014
2013-01-13
用途:
溶接

写真では先が細くなってみえますが・・・
実物はストレートですね 買う時に戸惑います
001 003の写真ではないですか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。代表画像で登録しておりましたが、わかりにくかったようなので、画像を変更いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品:
05839014
2013-06-19
用途:
半自動溶接
下正鉄工所 様

業者購入と変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする