スリムパルックプレミア

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75392723 品番 FHC41ECW2F3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。

内径(Φmm)414 外径(Φmm)447 定格消費電力(W)41/58(定格点灯時/高出力点灯時) 全光束(Lm)3400/4900(定格点灯時/高出力点灯時) 色温度(K)6700 質量(g)155 口金GZ10q 定格寿命(時間)16000 バルブ径(Φmm)16 光色クール色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75392635
2023-05-27
用途:
新しい蛍光管への交換です。
製造業

近所の電気店を見て回りましたが、やはり貴店がお安くて良い品で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする