トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの CO2溶接トーチ用交換部品
トーキンの コンジットチューブ/ライナー
ライナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75392895
品番
037 001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
適合機種
CSL-18
全長(mm)
3400
長さ(m)
3.0用
電流(A)
180
適合ワイヤ径(Φmm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応