ライナ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75392913 品番 037 003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
適合機種CSL-20、CSL/CSH-35 全長(mm)3200 長さ(m)3.0用 電流(A)200〜350 適合ワイヤ径(Φmm)1.0〜1.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする