曜日別特売
037 004 ライナ トーキン 75392922

ライナ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合ワイヤ径(Φmm)1.0~1.2
電流(A)200~350
長さ(m)4.0用
内容量1本注文コード75392922品番037 004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合機種CSL-20、CSL/CSH-35全長(mm)4200長さ(m)4.0用電流(A)200~350適合ワイヤ径(Φmm)1.0~1.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする