スリムパルック蛍光灯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード75392933 品番FHF24SENF3
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。

長さ(mm)549 定格消費電力(W)22.5 全光束(Lm)1770 定格寿命(時間)9000 色温度(K)5000 質量(g)55 口金G5 バルブ径(Φmm)16 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
注意
※必ず専用器具でご使用ください。
※水平点灯以外で使用する場合は、ランプマーク側を下にしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする