トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの CO2溶接トーチ用交換部品
トーキンの コンジットチューブ/ライナー
ライナ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75392947
品番
037 005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適合機種
CSL/CSH-35
全長(mm)
5200
長さ(m)
5.0用
電流(A)
200〜350
適合ワイヤ径(Φmm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応